Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Masilla VAKU

Masilla, VAKU ELASTIC
MASILLA VAKU ELASTIC POL. NEGRA

Nº de art. 09931041
EAN 4061975995575

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Masilla VAKU

Nº de art. 09931041

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Masilla para aplicaciones industriales y profesionales

Masilla a base de poliéster de 2 componentes, de color blanco brillante


  • Finura optimizada, excepcionalmente sencilla de lijar

  • Fácil de aplicar: endurecimiento rápido

  • La superficie lijada no presenta porosidad


Dispensación


2 % endurecedor



Vida útil


4-5 minutos a 20 °C



Tiempo de secado


20-30 minutos a 20 °C



Papel de lija


P80-280, humedecer solo después de un secado completo

Aviso

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tome las medidas pertinentes para evitar descargas electrostáticas. Lávese bien las manos después de su uso. En caso de incendio: utilice espuma resistente al alcohol para extinguir el fuego.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para reparaciones de vehículos y construcción de muebles.

Instrucciones

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Lije las superficies. Debido a su sensibilidad al agua, lije únicamente el material de poliéster si está seco, siempre que sea posible. Componentes activos reforzados con fibra de vidrio y base de poliéster.



Use guantes de seguridad/ropa protectora/protección ocular


  • En caso de contacto con la piel (o el cabello): Retire inmediatamente todas las prendas contaminadas y saturadas. Lave la piel con agua.

  • En caso de contacto con los ojos: Enjuague suavemente con agua durante unos minutos. Quítese las lentes de contacto si es posible. Continúe enjuagando.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas